Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Momentskruetrækker 1/4"

MOMENTSKRUETRÆKKER 1/4., 4,0-9,0 NM

Varenr. 071471 92

EAN 4052712509827

Prisvisning for kunder efter login
Momentskruetrækker 1/4"

Varenr. 071471 92

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Skruetrækker med moment, 1/4" fatning, 1/4" drev og tilspænding med uret.
  • Præcis tilspænding med en begrænserkoblingsnøjagtighed på ±6 % tolerance fra den indstillede skalaværdi.

  • Hurtig og nem momentindstilling: Du skal blot skubbe indsatspatronen tilbage og dreje håndtaget.

  • Behagelig at holde på takket være det ergonomiske soft-touch-greb.

  • 1/4" firkantet fatning på enden af håndtaget til brug med en forlænger, f.eks. et T-greb.

  • I overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-1, type II, klasse D.
Bemærk
  • Med kalibreringscertifikat og betjeningsvejledning.

  • Leveres i plastboks.

  • Præcisionsværktøj som f.eks. momentnøgler skal efterses regelmæssigt med passende måleudstyr og om nødvendigt justeres.

  • Vi anbefaler regelmæssig kalibrering hver 12. måned eller efter 5.000 tilspændinger fra første brug af momentnøglen.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Lenton momentnøglen er ideel til professionel montering af dæktryksovervågningssystemer og -sensorer samt skrueforbindelser inden for bilindustrien, modelfremstilling, på cykler og motorcykler, i kontaktskabe, elektroniske enheder, til industrimontagearbejde og vendeplatter.

Instruktioner

Efter brug slækkes fjederen og sættes på den laveste værdi.

Optag

1/4

Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment

4-9 Nm

Egnet til tilspænding mod højre

Ja

Egnet til tilspænding mod venstre

Nej

Længde

192 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger