Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Momentskruetrækker 1/4"
Skruetrækker med moment, 1/4" fatning, 1/4" drev og tilspænding med uret
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Præcis tilspænding med en udløsningsnøjagtighed på +/- 6 % tolerance fra den indstillede skalaværdi
- Hurtig og nem momentindstilling: Du skal blot skubbe indsatspatronen tilbage og dreje håndtaget
- Ergonomisk formet håndtag med bløde komponenter, der ligger komfortabelt i hånden
- 1/4" firkantet fatning på enden af håndtaget til brug med en forlænger, f.eks. et T-greb
- I overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-1, type II, klasse D
- Med kalibreringscertifikat og betjeningsvejledning
- Leveres i plastboks
- Præcisionsværktøj som f.eks. momentnøgler skal efterses regelmæssigt med passende måleudstyr og om nødvendigt justeres
- Vi anbefaler regelmæssig kalibrering hver 12. måned eller efter 5.000 tilspændinger fra første brug af momentnøglen
Lenton momentnøglen er ideel til professionel montering af dæktryksovervågningssystemer og -sensorer samt skrueforbindelser inden for bilindustrien, modelfremstilling, på cykler og motorcykler, i kontaktskabe, elektroniske enheder, til industrimontagearbejde og vendeplatter.
Efter brug slækkes fjederen og sættes på den laveste værdi
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!