Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Silicone Special 250 motortætningsmasse

Motortætningsmasse, silikone special 250
SPECIAL SILIKONE 250 RØD, 70ML

Varenr. 0890321
EAN 4045989994274

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Permanent elastisk silikonetætningsmasse til motor og karosseri, kortvarig temperaturbestandighed på 300 °C
  • Koldvulkaniserende silikonegummi

  • Skaber tætning mellem større ujævnheder

  • Pålidelig forsegling, selv efter flere års vibrationer

  • God vedhæftning og fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier

  • Løber ikke, og trækker ikke tråde

  • Skinddannelse efter blot et par minutter, vulkaniseringshastighed ca. 1,5 mm/dag
Bemærk
  • Flydende tætningsmasse må kun anvendes sammen med den originale tætning

  • Der skal sikres tilstrækkelig luftudskiftning i hærdningsfasen

  • Hærdningstiden forlænges ved en større belægningstykkelse

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til tætning af motorer, transmissioner og karosserier, topstykker, krumtaphuse, bundkar, kølere, differentialer, lygtehuse, afviserblinkhuse, svejsesømme osv.

Instruktioner
  • Underlaget skal være bærende, rent, tørt og frit for fedt, rust og vand

  • Yderligere oplysninger findes i det tekniske datablad

Indhold

70 ml

Kemisk basis

Acetathærdende fugemasse

Tæthed/betingelser

1,05 g/cm³ / ved 20 °C

Fuld hærdehastighed

1.5 mm/døgn

Farve

Rød

Lugt/duft

Eddike

Vægt for indhold

73 g

Min. tid for hindedannelse

6 min.

Maks. tid for dannelse af hinde

12 min.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Shore A-hårdhed

30

Forlængelse ved brud

300 %

Kontinuerlig bevægelsesabsorption (op til 150 °C)

25 %

Kontinuerlig bevægelsesabsorption (over 150 °C)

18 %

Min./maks. temperaturmodstand

-50 til 250 °C

Maks. kortvarig temperaturmodstand

300 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

18 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

køligt og tørt lagerområde under 25 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger