Multi Performance kernebor i hårdmetal
Kernebor wolfram-hårdmetal Multi Performance
KERNEBOR HSCO8 Ø13MM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Op til 3x længere levetid og betydeligt lavere risiko for brud sammenlignet med HSS kernebor
Op til 2x hurtigere skærehastighed sammenlignet med HSS kernebor
Vibrationsfrit, behageligt arbejde med lang levetid
Højtydende skær med konisk tap, anden tap og tredje tap (fra diam. 17 mm)
2-i-1 WelNit skaft (kombination af Weldon og Nitto Kohki skaft) giver alsidig værktøjsbrug
- To spændeflader på skaftet til pålidelig brug på alt værktøj med Weldon-skaft
- Tre hak på skaftet til pålidelig brug på alt Nitto Kohki-værktøj
Ingen forboring nødvendig, ingen dannelse af grater
Fjernet behovet for for- og efterbearbejdning
Optimal, hurtig fjernelse af spåner
Konisk spiral
Ideel til boringer i stål, der er varmeresistent og har høj styrke, med op til en styrke på 1.400 N/mm², materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titanium), jernbanespor og alt kvalitetsstål
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Udkasterstifter er ikke del af leveringsomfanget. Udkasterstiften med artikelnummer 0630940001 er velegnet til kernebor med en diameter på < 18 mm. Udkasterstiften med artikelnummer 0630940002 er velegnet til kernebor med en diameter på ≥ 18 mm
- Kernebor er udelukkende udstyret med Sandvik-hårdmetaltænder af høj kvalitet
- I modsætning til spiralbor bearbejder kerneboret kun en tynd ring af materiale i stedet for hele bordiameteren. Borekernen skubbes ud af udkasterstiften ved hjælp af fjederkraft. Kernebor har derfor en meget kortere boretid og et meget lavere energibehov sammenlignet med spiralbor
- Tilstrækkelig kontinuerlig køling under hele boreprocessen øger kerneborets levetid betydeligt. Må ikke anvendes i tør tilstand
- Brug passende værnemidler, som f.eks. sikkerhedsbriller, høreværn og beskyttelseshandsker
- Løstsiddende tøj eller smykker, som kan blive viklet ind i bevægelige dele, skal tages af
- Før brug skal du sikre, at værktøjsdrevet har perfekt centreringsevne og korrekt klemmefunktion
- På mobile magnetiske eller stationære søjlebor til store boringer i stålkonstruktioner. Kernebor må ikke anvendes med håndholdt værktøj!
- Kan anvendes på magnetiske boremaskiner fra Fein med QuickIn-holder vha. en adapter
- Kan anvendes på stationære boremaskiner med holder til morsekonus med egnet dornholder
- Indsæt udkasterstiften i kerneboret. Forsigtig: Må aldrig bruges uden en udkasterstift!
- Skub kerneboret ind i holderen på boreaggregatet, og stram skruerne med sekskant drev
- Ved brug af hurtigspændebeslag låses kerneboret automatisk. Sørg for, at kerneboret er placeret korrekt i holderen
- Sidebelastning af boret under brug kan få værktøjet til at knække
- Fastgør boreaggregatet i den korrekte position til boring. Sørg for, at boreaggregatet står stabilt
- Før boring skal boreaggregatet om nødvendigt fastgøres med en sikkerhedsstrop, især ved anvendelse på lodrette flader og til arbejde over hovedhøjde
- Vær opmærksom på hastighedstabellen, og anvend kølevæske
- Start med at bore forsigtigt ved en langsom fremføringshastighed (centerstansning og forboring er ikke nødvendigt). Stød aldrig skærehovedet mod det emne, der bearbejdes
- Sørg for, at fremføringshastigheden forbliver stabil og jævn under hele boreprocessen. En fremføringshastighed, der er for langsom eller for hurtig, kan beskadige kerneboret
- For at undgå dannelse af lange spåner, når du borer dybe huller, skal du indsætte borehovedet flere gange og fjerne spåner hver gang
- Fjern spånerne og borekernen efter at have boret hvert hul. Risiko for personskade: Spåner og borekerne kan være meget varme og skarpe!
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Skæredybde | 55 mm |
Diameter | 13 mm |
Længde | 89 mm |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Aluminium, Hardox |
Skafttype | WelNit |
Overflade | Ubelagt |
Skæremateriale | Hårdmetal |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Skæringsværdier |
Skæringsværdier |
Skæringsværdier |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!