Multifiberkonstruktionslim forstærket med glasfiber
Konstruktionslim, multifiberklæbemasse
FIBERLIM 310ML






Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fiberforstærket
- Klæbemasse med stor trækstyrke
- Takket være den integrerede glasfiberforstærkning opnås en enestående klæbestyrke selv ved limning under tung belastning.
- Yderst slagfast bindingsstyrke takket være forstærkningsfibre
Alsidig anvendelse og klæber til en lang række materialer
- Kan anvendes på natursten
- Tynd, gennemsigtig limfuge
- Halvstiv klæbemasse med lav skumdannelse
- Kan efterfølgende pulverlakeres (30 minutter / +200 °C)
Hærder hurtigt
- Hurtig reaktionstid med høj hæftningsevne efter blot 20 minutter
- Gør det muligt hurtigt at komme videre med arbejdet
Dokumenterede klæbeegenskaber
- Testet vandbestandighedsniveau D4 i overensstemmelse med EN 204
- Varmebestandighed i overensstemmelse med EN 14257 (WATT 91)
Pastalignende, tiksotropisk klæbemasse (drypper ikke)
Kan slibes og males over
Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og ældning
Uden silikone og opløsningsmidler
- Testet belastningsgruppe D4 i overensstemmelse med DIN EN 204 ved ift Rosenheim
- Testet varmemodstand i overensstemmelse med DIN EN 14257 (WATT 91) ved ift Rosenheim
- Franske VOC-emissioner klasse A+
- Viskositeten af 1K-PUR klæbemasser under behandling ved +15 °C er ca. dobbelt så høj som ved +25 °C.
- Sollys misfarver klæbemassen, men påvirker ikke klæbestyrken!
- Limning af aluminium, kobber, messing: Kun på kemisk forbehandlede eller belagte overflader: Disse materialer kan ikke permanent limes på en måde, der er modstandsdygtig over for ældning, uden en passende forbehandling af limningsoverfladerne.
- Pulverlakerede emner skal altid rengøres med rengøringsmiddel type 60 (art.nr.: 0892130030/0892130031); pulverlakering med PTFE-komponenter kan ikke pålideligt limes uden forbehandling (f.eks. plasmaproces).
- Trykkraft: ≥ 0,015 N/mm² til overfladelimning og ≥ 1 N/mm² til limning af massivt træ på massivt træ
- Ved limning af spaltetykkelser ≥ 2,0 mm er limnings-, presse- og hærdningstiderne betydeligt længere. Limning af spaltetykkelser på ≥ 3 mm er ikke mulig.
- Hvis fugt forventes, skal limningsspalterne/limningsoverfladerne også forsegles/beskyttes med en egnet tætningsmasse!
- Ved limning af metaller på absorberende materialer (f.eks. træ, byggematerialer osv.) kan fugten langsomt overføres gennem limningsspalten på det absorberende materiale på metaloverfladen, hvor den kan forårsage korrosionsskader på metallet. Metallimningsoverfladen skal derfor have passende korrosionsbeskyttelse, f.eks. maling eller pulverlakering!
- Ved limning af forskellige materialer (med forskellige ekspansionsegenskaber) skal målene for limningsspalten tilpasses materialeadfærden på sigt.
- De sammenlimede emner må først males, når klæbemassen er gennemhærdet. Hvis de belægges for tidligt, kan det ikke udelukkes, at der dannes bobler i belægningen.
- Forzinkede plader skal altid beskyttes mod permanent påvirkning fra fugt. For at undgå dannelse af "hvid rust" skal fugt, der opstår, forhindres i at komme i kontakt med limfladen.
- Ved fremstilling og forarbejdning af rustfrit stål anvendes hjælpematerialer som voks, olie osv. Disse materialer kan normalt ikke bare tørres rene. Det har vist sig, at efter rengøring med opløsningsmidler, slibning eller (endnu bedre) sandblæsning af overfladen, efterfulgt af gentagen rengøring med opløsningsmidler, giver det betydeligt bedre resultater.
- Limning af lærketræ: 1K-PUR klæbemasser må aldrig anvendes til limning af lærketræ i udendørs områder. Stoffet "arabinogalactan" i træet svækker i høj grad limningens styrke! Der er ikke konstateret problemer med PVAC- og EPOXI-klæbemasser.
- Ved limning af massivt træ skal klæbemassen helst påføres begge limflader.
- Ved limning af massivt træ til udendørs brug skal der udføres passende test for at bestemme den optimale permanente limning afhængigt af trætypen, vejrintensiteten, overfladebeskyttelsen og limningsspaltens geometri.
- Klæbemassen er let skummende og er derfor velegnet til brug på let ujævne overflader. Pressetid skal justeres efter limfugens tykkelse.
- Hindedannelses- og sammenføjningstid samt de nødvendige tryk- og behandlingstider påvirkes af bl.a. kriterier som materiale, temperatur, mængde og luftfugtighed. Det betyder, at de kun kan bestemmes præcist ved hjælp af uafhængige test. Installatøren skal tage hensyn til tilsvarende sikkerhedsmargener for de angivne referenceværdier.



MONTAGELIME | |||||
Multiklæbemasse med stor trækstyrke 0893 100 110 | Multifiberklæbemasse 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Montagelim uden opløsningsmidler 0893 100 100 | ||
Træ og træmaterialer | Træ (herunder MDF, spånplade) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
HPL-laminerede paneler (Restopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Dekorative paneler | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
Kork | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Sten- og byggematerialer | Beton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
Bituminøse overflader | - | - | - | - | |
Cellebeton, gips, gipsplader | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Syntetisk sten (Corian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
Sarte natursten (f.eks. marmor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Sten | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Fibercementplader | ⎷3 | - | - | ⎷3 | |
Andre | Emalje | ⎷5 | - | ||
Glas | - | - | - | - | |
Glasfiber | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Spejl | - | - | - | - | |
Porcelæn, keramik, fliser | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Papir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Pap | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Net | - | - | - | - | |
Læder | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
Metal | Aluminium | ⎷4.1 | ⎷4.1 | ⎷4.1 | ⎷1 |
Bly | - | - | - | - | |
Rustfrit stål | ⎷5 | x | x | ⎷1 | |
Kobber | ⎷5,4,1 | x | x | ⎷ | |
Messing | ⎷5,4,1 | x | x | x | |
Stål/jern | ⎷5,4,1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zink | - | x | x | ⎷ | |
Plast | ABS | ⎷4.2 | x | x | ⎷2 |
GRP | ⎷5 | x | x | ⎷2 | |
Gummi/chloropren | ⎷5 | x | x | - | |
Hårdt skum | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
PE | - | - | - | - | |
PMMA | - | - | - | ⎷2 | |
Polyamid | ⎷ | - | - | - | |
Polykarbonat | ⎷ | - | - | ⎷2 | |
Polystyren (ikke skum!) | - | - | - | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
PVC (ikke blød PVC!) | ⎷6 | x | - | ⎷2 | |
Silikone | - | - | - | - | |
Flamingo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Malede overflader | Malede overflader (tokomponent malinger, komfuremaljer) katodisk dypmaling, malede paneler | ⎷5 | x | x | - |
1. Grundes med grunder til metal (art.nr. 0890 100 66) 2. Grundes med grunder til P/W/S (art.nr. 0890 100 62) 3. Forbehandles med dybt gennemtrængende grunder (art.nr. 0890 545 10) 4. Forbehandles med aktivt rensemiddel (art.nr. 0890 100 60) 5. Forbehandles med rensemiddel type 60 (art.nr. 0892 130 030, 0892 130 031) 6. Forbehandles med rensemiddel type 10 (art.nr. 0892 100 10) *Overfladen må ikke befugtes med lotuseffekt |
Optimeringstabel | ||
Overflade/materiale | Optimeringstrin* | Bemærkninger |
Anodiseret aluminium | 1. Aktivt rensemiddel 2. AdhesionPlus metal | Bemærkninger |
Katodisk dypmaling (E-maling) | Aktivt rensemiddel | - |
Rulle-coat-belægning | Aktivt rensemiddel | - |
ABS | 1. Aktivt rensemiddel 2. AdhesionPlus P/W/S | - |
GFRP (umættet polyester), gelcoat-side eller SMC | 1. Grundlæggende rengøring med rensemiddel type 60 2. Slib med "meget fin" eller korn 60-80 slibefleece, og støvsug derefter. 3. Efterrengøring med rensemiddel type 60 | Den selvklæbende overflade skal beskyttes mod UV-stråling (uigennemsigtigt dæksel). |
Hård PVC | Rensemiddel type 10 eller type 60 | - |
Træ, krydsfiner, MDF, træprodukter og kork | Støv | - |
HPL-laminerede paneler (Restopal, Ultrapas) | 1. Rensemiddel type 60 2. Varioprimer safe + easy | - |
Emalje, porcelæn, keramik, fliser | 1. Rensemiddel type 60 2. Varioprimer safe + easy | - |
Beton, mineralsk mørtel, gips og cementfiberplader | 1. Støv 2. Dybt gennemtrængende grunder | - |
Kunststen (Corian, Varicor) | Rensemiddel, type 60 | - |
Gummi/chloropren | Rensemiddel, type 60 | - |
* Følg den tilsvarende rækkefølge af de enkelte trin | ||
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Grundlæggende rengøring med rensemiddel type 60 2. Slib let med "meget fint" slibefleece 3. Efterrengøring med rensemiddel type 60 4. Aktivt rensemiddel 5. AdhesionPlus metal | - |
Ikke-jernholdige grundmetaller (messing, kobber, bronze osv.) | AdhesionPlus metal skal anvendes. | |
Rustfrit stål (rustfast) | - | |
Stål (St 235 osv.) | I komponenter, der er udsat for korrosion: PU- eller epoxy-korrosionsbeskyttelse med 2 komponenter påkrævet! | |
Forzinket stål (varmgalvaniseret) | Korrosion | |
Zink | Dannelse af hvid rust, når der er fugt til stede | |
Pulverbelægninger (PES, EP/PES) | Rensemiddel type 60 | Indledende tests anbefales til anvendelser med betydelige kræfter eller et fugtigt miljø. |
2-komponent dæklags-, vand- eller opløsningsmiddelbaseret (PUR, akryl) | Varioprimer safe + easy | På grund af det store antal malingstyper, der er til rådighed, er disse oplysninger kun vejledende. Udfør om nødvendigt indledende test. |
2-komponent grundere, vand- eller opløsningsmiddelbaseret (PUR, akryl, epoxyharpiks) | Varioprimer safe + easy | - |
- Testet belastningsgruppe D4 i overensstemmelse med DIN EN 204 ved ift Rosenheim
- Testet varmemodstand i overensstemmelse med DIN EN 14257 (WATT 91) ved ift Rosenheim
- Franske VOC-emissioner klasse A+
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Til limning af kærve/stifter i trævindueskonstruktioner, til limning af hjørnevinkler i aluminiumsvinduer og dørkonstruktioner, limning af brædder i hoveddøre af træ, trapper, gelændere, fodpaneler, køkkenbordplader, bearbejdning af natursten, metalvindueskonstruktioner, vindueskarme, limning af runde albue- og sandwichpaneler, almen reparation og vedhæftning af komponenter. Ideel til limning af hovedblokke.
Underlagsmaterialet skal være rent, tørt og fri for fedt. Til forbehandling henvises til optimeringstabellen i det tekniske datablad.
De limede dele skal samles i tør tilstand inden for hindedannelsesperioden på ca. 7 minutter (ca. 3 minutter efter befugtning) og trykkes sammen i ca. 20 minutter med nøjagtigt fastsiddende, spændingsfri limede dele (med tykke sammenføjninger tilsvarende længere), indtil den ønskede funktionsstyrke er opnået. Klæbemassen er fugthærdende.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Indhold | 310 ml |
Beholder | Patron |
Kemisk basis | Polyuretan |
Farve | Transparent, gullig |
Tæthed/betingelser | 1,14 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542 |
Anvendelsesmængde min./maks. /betingelser | 150-200 g/m² / afhængigt af basismateriale |
Min. våd hindedannelsestid/betingelser | 3 min./ Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min. hindedannelsestid, tør/betingelser | 7 min. / Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min. funktionel styrke/betingelser | 20 min. / ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed |
Maks. endelig styrke | 7 d |
Gennemhærdningstid/betingelser | 1 mm/døgn / afhængigt af limmængden |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 7 til 35 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til +110 °C |
Kortvarig temperaturmodstand maks./betingelser | 200 °C / Kortvarigt maks. 30 min. |
Min. kombineret spænding og forskydningsmodstand | 12.8 N/mm² |
Betingelser for kombineret spænding og forskydningsmodstand | i overensstemmelse med DIN EN 204 |
Kortvarig modstand mod | Fortyndede syrer, Fortyndet lud, Opløsningsmiddel |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, ikke udsat for sollys, 15 °C til 25 °C, i tæt lukket originalbeholder |
Silikonefri | Ja |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
PVC-fri | Ja |
VOC-fri | Ja |
Isocyanatfri | Nej |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!