Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Multifiberkonstruktionslim forstærket med glasfiber
Multifiberkonstruktionslim forstærket med glasfiber - 1
Multifiberkonstruktionslim forstærket med glasfiber - 2
Multifiberkonstruktionslim forstærket med glasfiber - 3
Multifiberkonstruktionslim forstærket med glasfiber - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Multifiberkonstruktionslim forstærket med glasfiber

Gennemsigtig og universel polyuretanklæbemasse med stor trækstyrke, glasfiberforstærkning og fremragende klæbeevne.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fiberforstærket


  • Klæbemasse med stor trækstyrke

  • Takket være den integrerede glasfiberforstærkning opnås en enestående klæbestyrke selv ved limning under tung belastning.

  • Yderst slagfast bindingsstyrke takket være forstærkningsfibre


Alsidig anvendelse og klæber til en lang række materialer


  • Kan anvendes på natursten

  • Tynd, gennemsigtig limfuge

  • Halvstiv klæbemasse med lav skumdannelse

  • Kan efterfølgende pulverlakeres (30 minutter / +200 °C)


Hærder hurtigt


  • Hurtig reaktionstid med høj hæftningsevne efter blot 20 minutter

  • Gør det muligt hurtigt at komme videre med arbejdet


Dokumenterede klæbeegenskaber


  • Testet vandbestandighedsniveau D4 i overensstemmelse med EN 204

  • Varmebestandighed i overensstemmelse med EN 14257 (WATT 91)


Pastalignende, tiksotropisk klæbemasse (drypper ikke)



Kan slibes og males over



Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og ældning



Uden silikone og opløsningsmidler

Godkendelser
  • Testet belastningsgruppe D4 i overensstemmelse med DIN EN 204 ved ift Rosenheim

  • Testet varmemodstand i overensstemmelse med DIN EN 14257 (WATT 91) ved ift Rosenheim

  • Franske VOC-emissioner klasse A+
Bemærk
  • Viskositeten af 1K-PUR klæbemasser under behandling ved +15 °C er ca. dobbelt så høj som ved +25 °C.

  • Sollys misfarver klæbemassen, men påvirker ikke klæbestyrken!

  • Limning af aluminium, kobber, messing: Kun på kemisk forbehandlede eller belagte overflader: Disse materialer kan ikke permanent limes på en måde, der er modstandsdygtig over for ældning, uden en passende forbehandling af limningsoverfladerne.

  • Pulverlakerede emner skal altid rengøres med rengøringsmiddel type 60 (art.nr.: 0892130030/0892130031); pulverlakering med PTFE-komponenter kan ikke pålideligt limes uden forbehandling (f.eks. plasmaproces).

  • Trykkraft: ≥ 0,015 N/mm² til overfladelimning og ≥ 1 N/mm² til limning af massivt træ på massivt træ

  • Ved limning af spaltetykkelser ≥ 2,0 mm er limnings-, presse- og hærdningstiderne betydeligt længere. Limning af spaltetykkelser på ≥ 3 mm er ikke mulig.

  • Hvis fugt forventes, skal limningsspalterne/limningsoverfladerne også forsegles/beskyttes med en egnet tætningsmasse!

  • Ved limning af metaller på absorberende materialer (f.eks. træ, byggematerialer osv.) kan fugten langsomt overføres gennem limningsspalten på det absorberende materiale på metaloverfladen, hvor den kan forårsage korrosionsskader på metallet. Metallimningsoverfladen skal derfor have passende korrosionsbeskyttelse, f.eks. maling eller pulverlakering!

  • Ved limning af forskellige materialer (med forskellige ekspansionsegenskaber) skal målene for limningsspalten tilpasses materialeadfærden på sigt.

  • De sammenlimede emner må først males, når klæbemassen er gennemhærdet. Hvis de belægges for tidligt, kan det ikke udelukkes, at der dannes bobler i belægningen.

  • Forzinkede plader skal altid beskyttes mod permanent påvirkning fra fugt. For at undgå dannelse af "hvid rust" skal fugt, der opstår, forhindres i at komme i kontakt med limfladen.

  • Ved fremstilling og forarbejdning af rustfrit stål anvendes hjælpematerialer som voks, olie osv. Disse materialer kan normalt ikke bare tørres rene. Det har vist sig, at efter rengøring med opløsningsmidler, slibning eller (endnu bedre) sandblæsning af overfladen, efterfulgt af gentagen rengøring med opløsningsmidler, giver det betydeligt bedre resultater.

  • Limning af lærketræ: 1K-PUR klæbemasser må aldrig anvendes til limning af lærketræ i udendørs områder. Stoffet "arabinogalactan" i træet svækker i høj grad limningens styrke! Der er ikke konstateret problemer med PVAC- og EPOXI-klæbemasser.

  • Ved limning af massivt træ skal klæbemassen helst påføres begge limflader.

  • Ved limning af massivt træ til udendørs brug skal der udføres passende test for at bestemme den optimale permanente limning afhængigt af trætypen, vejrintensiteten, overfladebeskyttelsen og limningsspaltens geometri.

  • Klæbemassen er let skummende og er derfor velegnet til brug på let ujævne overflader. Pressetid skal justeres efter limfugens tykkelse.

  • Hindedannelses- og sammenføjningstid samt de nødvendige tryk- og behandlingstider påvirkes af bl.a. kriterier som materiale, temperatur, mængde og luftfugtighed. Det betyder, at de kun kan bestemmes præcist ved hjælp af uafhængige test. Installatøren skal tage hensyn til tilsvarende sikkerhedsmargener for de angivne referenceværdier.
Anvendelsesområde
MONTAGELIME
Multiklæbemasse med stor trækstyrke
0893 100 110
Multifiberklæbemasse
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Montagelim uden opløsningsmidler
0893 100 100
MetalAluminium

4.1

4.1

4.1

1

Bly----
Rustfrit stål

5

xx

1

Kobber

5,4,1

xx

Messing

5,4,1

xxx
Stål/jern

5,4,1

1

1

1

Zink-xx

PlastABS

4.2

xx

2

GRP

5

xx

2

Gummi/chloropren

5

xx-
Hårdt skum

2

PE----
PMMA---

2

Polyamid

---
Polykarbonat

--

2

Polystyren (ikke skum!)----
PP----
PTFE----
PVC (ikke blød PVC!)

6

x-

2

Silikone----
Flamingo

Malede overfladerMalede overflader
(tokomponent malinger, komfuremaljer)
katodisk dypmaling, malede paneler

5

xx-
Træ og træmaterialerTræ (herunder MDF, spånplade)

HPL-laminerede paneler (Restopal, Ultrapas)

Dekorative paneler

5

xx

Kork

Sten- og byggematerialerBeton

3

3

3

3

Bituminøse overflader----
Cellebeton, gips, gipsplader

3

3

3

3

Syntetisk sten (Corian, Varicor)

3

Sarte natursten (f.eks. marmor)

-
Sten

Fibercementplader

3

--

3

AndreEmalje

5

-
Glas----
Glasfiber

-
Spejl----
Porcelæn, keramik, fliser

-
Papir

Pap

Net----
Læder

-
Optimeringstabel
Overflade/materiale Optimeringstrin* Bemærkninger
Anodiseret aluminium1. Aktivt rensemiddel
2. AdhesionPlus metal
Bemærkninger
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) 1. Grundlæggende rengøring med rensemiddel type 60
2. Slib let med "meget fint" slibefleece
3. Efterrengøring med rensemiddel type 60
4. Aktivt rensemiddel
5. AdhesionPlus metal
-
Ikke-jernholdige grundmetaller (messing, kobber, bronze osv.)AdhesionPlus metal skal anvendes.
Rustfrit stål (rustfast)-
Stål (St 235 osv.)I komponenter, der er udsat for korrosion: PU- eller epoxy-korrosionsbeskyttelse med 2 komponenter påkrævet!
Forzinket stål (varmgalvaniseret)Korrosion
ZinkDannelse af hvid rust, når der er fugt til stede
Pulverbelægninger (PES, EP/PES)Rensemiddel type 60Indledende tests anbefales til anvendelser med betydelige kræfter eller et fugtigt miljø.
2-komponent dæklags-, vand- eller opløsningsmiddelbaseret (PUR, akryl)Varioprimer safe + easyPå grund af det store antal malingstyper, der er til rådighed, er disse oplysninger kun vejledende. Udfør om nødvendigt indledende test.
2-komponent grundere, vand- eller opløsningsmiddelbaseret (PUR, akryl, epoxyharpiks)Varioprimer safe + easy-
Katodisk dypmaling (E-maling)Aktivt rensemiddel-
Rulle-coat-belægningAktivt rensemiddel-
ABS1. Aktivt rensemiddel
2. AdhesionPlus P/W/S
-
GFRP (umættet polyester), gelcoat-side eller SMC1.  Grundlæggende rengøring med rensemiddel type 60
2.  Slib med "meget fin" eller korn 60-80 slibefleece, og støvsug derefter.
3.  Efterrengøring med rensemiddel type 60
Den selvklæbende overflade skal beskyttes mod UV-stråling (uigennemsigtigt dæksel).
Hård PVCRensemiddel type 10 eller type 60-
Træ, krydsfiner, MDF, træprodukter og korkStøv-
HPL-laminerede paneler (Restopal, Ultrapas)1. Rensemiddel type 60
2. Varioprimer safe + easy
-
Emalje, porcelæn, keramik, fliser1. Rensemiddel type 60
2. Varioprimer safe + easy
-
Beton, mineralsk mørtel, gips og cementfiberplader1. Støv
2. Dybt gennemtrængende grunder
-
Kunststen (Corian, Varicor)Rensemiddel, type 60-
Gummi/chloroprenRensemiddel, type 60-
* Følg den tilsvarende rækkefølge af de enkelte trin