Multiværktøj med læderetui
Multifunktionsværktøjssæt, 2 dele
Varenr. 071566 570
EAN 4099618171666
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
Universalværktøj af høj kvalitet til udendørs-, camping-, hobby- og husholdningsopgaver
- Alt værktøj kan låses sikkert
- Kan låses eller oplåses med én hånd
- Læderetui af høj kvalitet med bæltestrop
- Alle dele er fremstillet af rustfrit stål
Indeholder følgende værktøjstyper:
- Spidstang med skævbider
- Profilklinge med fortanding under hoved fremstillet af 440A klingestål
- Robust PH2-skruetrækker
- Robust knivklinge fremstillet af 440A klingestål
- Dåseåbner med afisoleringsværktøj
- Træsav med skala i mm og tommer
- Oplukker med skruetrækker
- Fil med groft og glat snit
- Syl
Længde (åbnet) | 155 mm |
Længde (sammenfoldet) | 100 mm |
Bredde (åbnet) | 60 mm |
Bredde (foldet sammen) | 40 mm |
Højde | 25 mm |
Antal stykker i sortiment/sæt | 2 STK |