Muscida sikkerhedsbriller
Sikkerhedsbriller MUSCIDA
MUSCIDA SIKKERHEDSBRILLE SPEJLGLAS
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
Pålidelig beskyttelse og sporty design
- Fremragende synlighed og en behagelig pasform med et moderne, atletisk look
- Behagelig at have på takket være de lette materialer
- Individuelt justerbar, blød næsepude
- Mikrofiberpose til sikker opbevaring af brillerne medfølger
Sikkerhedslinsens farve | Tonet, Rød, spejlrefleks |
Sikkerhedslinsens materiale | Polykarbonat |
UV-beskyttelse | 380 nm |
EN-standard | 16321-1 |
Mekanisk styrke | C (45 m/s) i overensstemmelse med ISO 16321-1 |
Sikkerhedslinsens mærkning | CT 1 N |
Produktvægt (pr. vare) | 66,000 g |