Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

NORDICA EKO Heldækkende træbeskyttelse

NORDICA EKO RØD RAL 3009 3L

Varenr. 9501021443

EAN 4068362005657

Prisvisning for kunder efter login
NORDICA EKO Heldækkende træbeskyttelse

Varenr. 9501021443

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Vandbaseret akryldispersion, der sikrer langvarig beskyttelse af udendørs træoverflader.
  • Produktet giver en blank og hærdet overflade, som er smudsafvisende og bevarer udseende, farve og glans i lang tid.

  • Velegnet til nye og tidligere malede træoverflader såsom udvendige vægge, facadebrædder, beklædningsbrædder og vindueskarme.

  • Kan også anvendes som vedligeholdelsesmaling på de fleste gamle olie- og alkydmalinger, hvis overfladerne er i god stand.

  • Tørrer hurtigt, hvilket gør det muligt at overmale efter kort tid.

  • Nem påføring med pensel eller sprøjtepistol.
Bemærk

Ubehandlet træoverflade behandles med farveløst træbeskyttelsesmiddel WOODEX WOOD OIL. Lad tørre 1 dag. Træoverflader grundes med WOODEX WOOD OIL. Lad tørre 1-3 dage afhængigt af vejret. Endetræ på industrielt grundet/mellembehandlet træ skal grundes med en grundingsolie eller WOODEX WOOD OIL og grundes inden topcoat påføres.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

NORDICA EKO Heldækkende træbeskyttelse er ideel til langvarig beskyttelse af træoverflader både indendørs og udendørs. Den hurtigttørrende akryldispersion gør den velegnet til projekter, hvor der kræves en holdbar og effektiv beskyttelse af træværk.

Indhold

3 l

Farve

Oxidrød RAL 3009

Kemisk basis

Akryldispersion

Min./maks. anvendelsesmængde i volumen/areal

0,125-0,2 l/m²

Betingelser for tørretid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Tørretid

4 t.

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

3 År

Holdbarhed fra produktion/betingelser

3 År / i lukket originalbeholder, ikke under 5 °C

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerulle DW Til dispersioner og vægmaling

ZEBRA PROFF RULLE, 250MM/12MM

Malerrulle af høj kvalitet med en holdbar overflade af uvævet polyamid for lang levetid
x 1 stk.
Malerulle DW Til dispersioner og vægmaling

ZEBRA PROFF RULLE, 180MM/18MM

Malerrulle af høj kvalitet med en holdbar overflade af uvævet polyamid for lang levetid
Malerulle DW Til dispersioner og vægmaling

ZEBRA PROFF RULLE, 250MM/18MM

Malerrulle af høj kvalitet med en holdbar overflade af uvævet polyamid for lang levetid
x 1 stk.
Malerulle DW Til dispersioner og vægmaling

ZEBRA PROFF RULLE, 250MM/18MM

Malerrulle af høj kvalitet med en holdbar overflade af uvævet polyamid for lang levetid
Fladpensler

PENSELSÆT 20-30-50MM

Sortiment med flade industripensler, alt 3 stk. i forskellige størrelser
x 1 stk.
Fladpensler

PENSELSÆT 30-70-100MM

Sortiment med flade industripensler, alt 3 stk. i forskellige størrelser
x 1 stk.
Malerpensel

FLADPENSEL 2-KOMPONENT 40MM

Malerpensel

FLAD LAKPENSEL 50 MM PROFESSIONEL

Malerpensel

PROFESSIONEL MALERPENSEL 70 MM

RAL-farvekort

RAL FARVEKORT

Den blanke overflade gør det nemmere at vælge en farve
x 1 stk.
Rørepind

RØREPIND, TRÆ, 450MM

Til omrøring og blanding
x 5 stk.
TIGERFLEX Plus beskyttelseshandsker Ecoline

TIGERFLEX PLUS ECO LINE STR 10

Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Hvide bomuldklude

HVID BOMULDSLINNED 10KG SÆK

En all-around aftørringsklud af sengelinned
x 1 stk.
Kraftigt riflede, engangshandsker i nitril med diamantstruktur

ORANGE NITRIL ENGANGSHANDSKE GRIP 10/XL

Disse handsker er fremstillet af kraftig nitril med en riflet struktur, der sikrer et fremragende greb og giver længere levetid.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger