Nito koblinghus
NITO 1/2" KOBLING - 1/2" UDV SLANGE.
Varenr. 9501017502
EAN 5702215350585
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
Koblinghus almindelig version, NITO
- Nito koblinger anvendes til hurtig sammenkobling af vandslanger.
- Kan kombineres på rigtig mange måder alt efter behov.
- Koblingerne findes i et system med ½” og ¾” og findes med forskellige gevindtyper og slangespidser.
- Du er sikret koblinger af høj kvalitet.
Forbindelsesgevind | 1/2 |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
Maks. driftstryk | 25 bar |
Materiale | Stål/stål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!