Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
8 post(er) med 23 versioner fundet
Automatisk lynkobling med vandstop
Clikc-koblingssystem der er ideelt hvor der er hyppige koblingsskift, eller til den nemme og hurtige tilslutning.
Koblinghus almindelig version, NITO
Vandtilslutningsnippel Nito ALM er designet til at håndtere høje temperaturer og tryk, hvilket gør den ideel til krævende vandapplikationer.
Slangesamler kobling fra CLABER, der kan håndtere højt tryk og er fremstillet af holdbart polypropylenmateriale for langvarig brug.
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse