Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

O-ring, britisk standard NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70 tomme
O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 17,13X2,62

Varenr. 04681713

EAN 4011231396523

Prisvisning for kunder efter login
O-ring, britisk standard NBR 70

Varenr. 04681713

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • NBR er en kemisk betegnelse: Nitril-butadien-gummi (mærker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturbestandighed: -30 °C til +100 °C

  • Dimensionstolerancer i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)
Bemærk
  • Fjern eventuelle urenheder (snavs, spåner, fibre) før montering

  • Kanter og indføringsfaser skal afgrates

  • Brug en smurt O-ring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Indvendig diameter (d1)

17,13 mm

Tykkelse (h1)

2,62 mm

ISO

3601-1

Design

Britisk standard

Materiale

NBR (nitril-butadien-gummi)

Overflade

Almindelig

Shore A-hårdhed

70 +/- 5

Min./maks. temperaturmodstand

-30 til 100 °C

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger