O-ringe i forskellige materialer
Vores O-ringe fås i perbunan, kobber, aluminium og vulkaniseret fiber.
Perbunan er et gummimateriale, nærmere bestemt nitrilgummi. Det er kendetegnet ved at være et modstandsdygtigt materiale over for eksempelvis olier. Alle vores O-ringe i perbunan er derfor modstandsdygtige over for mineralske olier, smørefedt, varmt vand, damp, trykluft og fortyndede/svage syrer. Enkelte af ringene er derudover modstandsdygtige over for benzin. Derudover har de fleste af ringene en temperaturbestandighed på -35 °C til +120 °C.
Du kan vælge mellem disse forskellige designs: metrisk, tomme og millimeter. Derudover har ringene forskellige fordele. Du kan eksempelvis i vores sortiment finde pladsbesparende ringe, som er lette at montere/installere.
Alle vores ringe i kobber er godkendt efter DIN 7603. De fås i både form A og form C. Kobberskiverne er bestandige over for korrosion, og du kan derfor anvende dem alle steder – dog ikke steder med kraftige syrer. Tætningsskiverne har ulegeret overflade og har en maksimal temperaturmodstand på 300 °C.
Ligesom med kobberringene, kan aluminiumsringene bruges alle steder (uden kraftig syre), da de er korrosionsbestandige. De er godkendt efter DIN 7603, har en ulegeret overflade og er form A.
Disse tætningsskiver anvendes primært til alle typer vandrør og vandledere. De er modstandsdygtige over for mineralske olier, fedt, svage syrer, alkoholer, ketoner, estere og klorerede kulbrinter. Ringene er designet i form A, har en maksimal temperaturmodstand på 120 °C og er godkendt efter DIN 7603.
O-ring sortiment
I vores sortimenter finder du et udvalg af forskellige O-ringe. O-ringe sortimenterne leveres alle i den praktiske og solide ORSY systemkufferter. Kufferten giver dig overblik over indholdet, så du nemt kan finde det, du skal bruge. Du kan også tage den med over alt – kufferten passer både ind i ORSY bilindretning, lagersystem samt på dit værksted.
Du kan vælge mellem følgende O-ring sortimenter:
ORSY systemkufferten indeholder et udvalg af bundpakninger i blandt andet fiber samt kobber- og aluminiumsskiver.
I denne kuffert er der tætningsskiverne i vulkaniseret fiber i mange forskellige størrelser. Alle er form A og godkendt efter DIN 7603.
O-ring sortimenterne indeholder forskelligt udvalg af O-ringe i perbunan – både metrisk og tomme.
Se også vores monteringssæt , der består af O-ring snore, skæreskabelon, hobbykniv og sekundlim.