O-ring, metrisk
ISO 3601-1 klasse B NBR 70
O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 24,0X3,0
Varenr. 046802430
EAN 4011231395946
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
Metrisk, NBR 70
- NBR er en kemisk betegnelse: Nitril-butadien-gummi (mærker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturbestandighed: -30°C til +100°C
- Dimensionstolerancer i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)
Bemærk
- Fjern eventuelle urenheder (snavs, spåner, fibre) før montering
- Kanter og indføringsfaser skal afgrates
- Brug en smurt o-ring
![]() | |
Indvendig diameter (d1) | 24 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
ISO | 3601-1 |
Design | Metrisk |
Materiale | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Overflade | Almindelig |
Shore A-hårdhed | 70 +/- 5 |
Farve | Sort |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 100 °C |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!