Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

O-ring, metrisk

ISO 3601-1 klasse B NBR 70
O-RINGE ISO3601/1 B NBR70 3,0X2,0

Varenr. 046800320

EAN 4011231395540

Prisvisning for kunder efter login
O-ring, metrisk

Varenr. 046800320

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Metrisk, NBR 70
  • NBR er en kemisk betegnelse: Nitril-butadien-gummi (mærker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturbestandighed: -30°C til +100°C

  • Dimensionstolerancer i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)
Bemærk
  • Fjern eventuelle urenheder (snavs, spåner, fibre) før montering

  • Kanter og indføringsfaser skal afgrates

  • Brug en smurt o-ring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Indvendig diameter (d1)

3 mm

Tykkelse (h1)

2 mm

ISO

3601-1

Design

Metrisk

Materiale

NBR (nitril-butadien-gummi)

Overflade

Almindelig

Shore A-hårdhed

70 +/- 5

Farve

Sort

Min./maks. temperaturmodstand

-30 til 100 °C

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Universalkrog, sortiment 4 dele

KROGSÆT TIL PAKNINGER, O-RINGE, 4 DELE

Bruges til af- og påmontering af pakninger og O-ringe, ideel til steder, der er svære at nå.
x 1 stk.
Silikonespray

SILIKONE SPRAY, 500 ML.

Sikrer langtidsbeskyttelse, konservering og isolering af køretøjets udvendige og indvendige plast-, gummi- og metaldele; gode smøreegenskaber