Opbevaringskurv til riffelpladeboks til ladvognskøretøjer
Opbevaringskurv til enkeltkasse
OPBEVKASSE TRANSPORTKASSE 725X400X150MM
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til opbevaring af små genstande
- Lastfladebæreevne pr. kurv: 30 kg
- Samlet højde: 205 mm
- Maks. 2 kurve beregnet til riffelpladeboks, 1.700 mm i længden
- Maks. 3 kurve beregnet til riffelpladeboks, 1.900 mm i længden
Bredde | 725 mm |
Længde | 400 mm |
Højde | 150 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 2.680 kg |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!