Oplader 18 V HiKOKI UC18YFSL Til HiKOKI NR1890DBCL akku sømpistol
Oplader 18 V HiKOKI UC18YFSL
LADER HIKOKI AKKU SØM PISTOL
UC18YFSL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indgangsspænding | 230 V |
Min./maks. udgangsspænding | 14,4-36 V |
Egnede batterier | 18 volt |
Maks. ladestrøm | 3 A |
Kabellængde | 120 cm |
Længde | 185 mm |
Bredde | 130 mm |
Højde | 80 mm |
Maks. udgangsspænding | 36 V |
Effektudgang | 95 W |
Antal stykker | 1 STK |
Maks. indgangsspænding | 230 V |
Ladetid | 100 min |
Min./maks. indgangsspænding | 230-230 V |
Produktvægt (pr. vare) | 556.000 g |
Min. udgangsspænding | 14.4 V |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 5 |
Nominel spænding | 18 V |
Udgangsspænding | 18 V |