Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Opladningsforstærkersæt

Opladningsforstærker
LADERBOOSTER INKL CBL

Varenr. 096381 085

EAN 4062856559398

Prisvisning for kunder efter login
Opladningsforstærkersæt

Varenr. 096381 085
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
Til opladning af ekstra batterier i Euro 6-køretøjer
  • Opladningsforstærker til blysyre-, gel-, AGM- og litiumbatterier

  • Ladestrøm 25 A (korte perioder 30 A)

  • Ladespænding op til 14,7 V (afhængigt af den angivne batteritype)

  • 2 x 3 m kabel, 16 mm² med integreret 40 A sikring til tilslutning af batteriet til forstærkeren/ringterminalen og terminalrøret

  • 2 x 2 m kabel, 16 mm² til tilslutning af sikringsholderen til forstærkeren/terminalrøret

  • 1 x 3 m kabel, 16 mm² til forstærkerens stelforbindelse til køretøjets karrosseri/ringterminal og terminalrøret

  • 1 x 3 m kabel, 16 mm² til stelforbindelse på andet batteri og bilens karosseri – med ringterminal på begge sider af forbindelsen

  • 1 x 2 m enkeltlederledning, 1,5 mm² til D+/indstikskabelsko og ringterminal

  • 1 x forlænger til sikringsholder med 2 A sikring

  • 2 x sikringsholder MINI ANL

  • 2 x 40 A MINI ANL-sikring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kabeltværsnit

16 mm²

Højde

200 mm

Bredde

250 mm

Dybde

210 mm

Produktvægt (pr. vare)

6,000 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Spændingstransformer

DIGITAL SINUS CONV. 263X164X88MM 300W

Til mobil og netuafhængig strømforsyning af udvalgte 230 V AC-enheder med et 12 V bilbatteri.
x 1 stk.
Spændingstransformer

DIGITAL SINUS CONV. 391X234X88MM 1200W

Til mobil og netuafhængig strømforsyning af udvalgte 230 V AC-enheder med et 12 V bilbatteri.
x 1 stk.
Spændingstransformer

DIGITAL SINUS CONV 391X334X88MM 2000W

Til mobil og netuafhængig strømforsyning af udvalgte 230 V AC-enheder med et 12 V bilbatteri.
x 1 stk.
Spændingstransformer

DIGITAL SINUS CONV 277X234X88MM 600W

Til mobil og netuafhængig strømforsyning af udvalgte 230 V AC-enheder med et 12 V bilbatteri.