Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Opspænding af hjul

Speedplatesæt HUNTER
200.010.400A SPEEDPLATE SÆT 3-4-5-6

Varenr. W344710400
EAN 4099618543753

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til balancemaskiner.

Eliminer problemer med hjulbalancering.


  • Til stål- og aluminiumshjul.

  • Passer til 4, 5, 6 og 8 huls personbil, SUV og lette lastbilhjul med boltmønstre (PCD) mellem 95,25 mm og 180 mm.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til alle hjulbalancere med en 40 mm diameter aksel.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger