PE-skrabersæt 83 dele
PE-skrabersæt med 2-komp. håndtag, 83 dele
SKRABER- OG KNIVSÆT, 83 DELE
Varenr. 071566 410
EAN 4099618040061
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
Skrabersæt af høj kvalitet til fjernelse af rester af klæbemassekant ved rudereparation
Perfekt håndtering og optimeret bladopspænding
- Det ergonomiske 2-komponent håndtag sikrer optimal føring uden træthed i hånden
- Ingen løse blade, præcist skåret hver gang
Fleksibilitet under trange pladsforhold
- PVC-håndtag som et alternativt håndtag til et ekstra blad under trange pladsforhold
- Begge håndtag kan fastspænde tykkere blade på op til 0,8 mm
Sikker opbevaring af bladene i dispenserne
ORSY® system
- Kompakt størrelse i 4.2.1 Würth-modulgitter til perfekt opbevaring med andre ORSY produkter, f.eks. i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen
Anvendelsesområde
- Til fjernelse af rester af klæbemassekant på køretøjers forrudetætningsliste
- Også til fjernelse af TÜV-klistermærker (teknisk certificeringsinstitut), tætninger, klæberester osv.
- Til alle opgaver med små skraberblade med en bladbredde på 12 til 20 mm
Antal stykker i sortiment/sæt | 83 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 877,000 g |
PE-skrabersæt 83 dele indeholdt:
1
x
Beskrivelse:
2-komponent skraberhåndtag med optimeret klingeklemme til PU-skraberklinger med en klingebredde på 12-20 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
PVC-skraberhåndtag med optimeret klingeklemme til PE-skraberklinger med en klingebredde på 12-20 mm
Mængde:
1
x
20
x
Beskrivelse:
Bladbredde: 12 mm
Mængde:
20
x
20
x
Beskrivelse:
Bladbredde: 16 mm
Mængde:
20
x