PVC-belagt PE-skraberhåndtag
PE-skraberhåndtag, PVC-belagt
SKRABERHÅNDTAG MED PU-GREB
Varenr. 071566 412
EAN 4099618040078
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
PVC-skraberhåndtag med optimeret klingeklemme til PE-skraberklinger med en klingebredde på 12-20 mm
Ingen klingeafbøjning
- Klingeklemmen med smal indvendig føring giver maksimal præcision uden irriterende klingeafbøjning
- Også velegnet til tykkere klinger på op til 0,8 mm
Alsidig og praktisk at bruge
- Det slanke, skridsikre PVC-håndtag er praktisk og ikke kun på trange steder
Anvendelsesområde
Til fjernelse af klæberester på køretøjers forrudetætningsliste osv.
Materiale | Aluminium |
Samlet længde | 155 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!