Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Påbygget stikdåse, dobbelt, med dobbelt USB-stik

Påbygget stikdåse, dobbelt med USB
UDVENDIG STIKDÅSE USB 12V

Varenr. 096381 997

EAN 4062856489497

Prisvisning for kunder efter login
Påbygget stikdåse, dobbelt, med dobbelt USB-stik

Varenr. 096381 997
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
Med to stikdåser og ét dobbelt USB-stik
  • 2 stikdåser, 12-24 volt

  • Diameter pr. stikdåse 21 mm

  • 1 USB-dobbeltstikdåse, 5 volt (2 x 2,5 A)

  • Tilslut op til 4 forbrugerenheder

  • Nominel strøm 16 A
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

85 mm

Bredde

95 mm

Højde

33 mm

Nominel spænding

12 V/DC

Indvendig diameter

21 mm

Produktvægt (pr. vare)

0,130 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger