Påbygget stikdåse, dobbelt, med dobbelt USB-stik
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Påbygget stikdåse, dobbelt, med dobbelt USB-stik
Med to stikdåser og ét dobbelt USB-stik
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- 2 stikdåser, 12-24 volt
- Diameter pr. stikdåse 21 mm
- 1 USB-dobbeltstikdåse, 5 volt (2 x 2,5 A)
- Tilslut op til 4 forbrugerenheder
- Nominel strøm 16 A
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!