Pakkefolie HandyWrap
Emballagetape
HANDYWRAP 23MY 100MMX150M
Varenr. 0985200100
EAN 5709137054294
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Klar film, der er nem at bruge og giver et godt resultat
Let at anvende
- Kan strækkes op til 200 %
Pænt og holdbart slutresultat
- Ingen klæbrig side og dermed efterlader folien ikke mærker på det indpakkede materiale
- Fastholder bedre end almindelig tape
Anvendelsesområde
Velegnet til pakning af varer på paller samt sikring og fastgørelse af produkter under transport.
Farve | Klar |
Bredde | 100 mm |
Længde | 150 m |
Forlængelse ved brud | 200 % |