Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Panelforbindelse Til trækforbindelser

Pladeforbindelse, forzinket stål
MONTERINGSPLADE FZV 130X700X3,0

Varenr. 5390000507

EAN 4065746418867

Prisvisning for kunder efter login
Panelforbindelse Til trækforbindelser

Varenr. 5390000507

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Absorberer trækkræfter til træ/træ- og træ/beton-forbindelser
  • Ideel til trækforankring i jordniveau eller trækforankring af krydslaminerede træpaneler og trærammekonstruktioner på betonunderkonstruktioner

  • Stor trækevne

  • Kan kombineres med ASSY®plus VG 4 COMBI konstruktionsskrue Nominel diameter 8 mm und 10 mm i henhold til ETA-11/0190

CE-mærkning i henhold til EN 14545:2008

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til brug på træ og beton, trærammekonstruktion, krydslamineret træ (CLT), massivt og limet lamineret træ, lamineret finertræ (LVL) og meget mere

Længde x bredde

700 x 130 mm

Tykkelse

3 mm

Materiale

Stål

Antal D 9 mm huller

50 STK

Vægt

2,055 g

Materialebetegnelse

S350GD

Overflade

Varmgalvaniseret

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
ASSY®plus VG 4 COMBI konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, sekskantet hoved

ASSY. COMBI RW40 NV12 FZB 8X80/67

Speciel fuldgevindsskrue med sekskantet hoved og forstærket underside af skaftet til metal/træ-forbindelser i trækonstruktioner med stor bæreevne, som kræver små kant- og skruespillerum, i indendørs tørre eller våde områder
x 75 stk.
ASSY®plus VG 4 COMBI konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, sekskantet hoved

ASSY. COMBI RW40 NV12 FZB 8X100/87

Speciel fuldgevindsskrue med sekskantet hoved og forstærket underside af skaftet til metal/træ-forbindelser i trækonstruktioner med stor bæreevne, som kræver små kant- og skruespillerum, i indendørs tørre eller våde områder
x 75 stk.
ASSY®plus VG 4 COMBI konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, sekskantet hoved

ASSY. COMBI RW40 NV15 FZB 10X100/80

Speciel fuldgevindsskrue med sekskantet hoved og forstærket underside af skaftet til metal/træ-forbindelser i trækonstruktioner med stor bæreevne, som kræver små kant- og skruespillerum, i indendørs tørre eller våde områder
x 50 stk.
ASSY® 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved

ASSY 4 BESLAGSSKRUE PH RW20 FZB 5X40

Fuldgevindskrue med visuelt tiltalende panhoved med skaftforstærkning monteret på undersiden til fastgørelse af pladedele og metalforbindelser i træ på indendørs tørre eller våde områder
x 250 stk.