Panelforbindelse Til trækforbindelser
Pladeforbindelse, forzinket stål
MONTERINGSPLADE FZV 160X800X3,0
Varenr. 5390000504
EAN 4065746418904
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
Absorberer trækkræfter til træ/træ- og træ/beton-forbindelser
- Ideel til trækforankring i jordniveau eller trækforankring af krydslaminerede træpaneler og trærammekonstruktioner på betonunderkonstruktioner
- Stor trækevne
- Kan kombineres med ASSY®plus VG 4 COMBI konstruktionsskrue Nominel diameter 8 mm und 10 mm i henhold til ETA-11/0190
CE-mærkning i henhold til EN 14545:2008
Anvendelsesområde
Til brug på træ og beton, trærammekonstruktion, krydslamineret træ (CLT), massivt og limet lamineret træ, lamineret finertræ (LVL) og meget mere
![]() | |
Længde x bredde | 800 x 160 mm |
Tykkelse | 3 mm |
Materiale | Stål |
Antal D 11 mm huller | 50 STK |
Vægt | 2,884 g |
Materialebetegnelse | S350GD |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!