Parkeringssensorværktøjssæt, master 34 dele
Parkeringssensorværktøjssæt, 34 dele
PARKERINGSSENSORVÆRKTØJ UNI., 23 DELE
Varenr.
1952004250
EAN 4056807557403
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.

Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til professionel eftermontering af parkeringssensorer eller til installation i nye kofangere, der skal udskiftes efter en ulykke
- Leveres med centreringsspindler, som er nødvendige for at placere sensorholderen præcist i midten af hullet, så den kan klæbe fast.
- Lokketangen af høj kvalitet sikrer præcise arbejdsresultater og giver rene og gratfrie hulkanter. Det sikrer, at det oprindelige udseende opretholdes efter reparationen.
- Denne serie giver den maksimale dækning på markedet i øjeblikket.
Indhold:
- 1 x lokketang/centreringsdornsæt, 2 dele, Ø18,0 mm til BMW/Skoda
- 1 x lokketang/centreringsdornsæt, 2 dele, Ø18,2 mm til VW/Seat
- 1 x centreringsdorn Ø17,8 mm til VW/Seat
- 1 x lokketang/centreringsdornsæt, 2 dele, Ø18,4 mm til VW
- 1 x lokketang/centreringsdornsæt, 2 dele, Ø24,0 mm til Opel/Vauxhall
- 1 x lokketang/centreringsdornsæt, 2 dele, Ø26,0 mm til VW/Seat
- 1 x lokketang/centreringsdornsæt, 2 dele, Ø26,7 mm til VW/Skoda
- 1 x lokketang/centreringsdornsæt, 2 dele, Ø27,4 mm til Skoda
- 1 x lokketang/centreringsdornsæt, 2 dele, Ø28,1 mm til Skoda
- 1 x lokketang/centreringsdornsæt, 2 dele, Ø32,0 mm til BMW
- 1 x lokketang Ø32,5 mm til BMW (uden centreringsdorn, da PDC-sensoren er monteret i en vinkel)
- 1 x lokketang Ø38,9 mm til VW (uden centreringsdorn, da parkeringsstyringssensoren er monteret i en vinkel)
- 1 x lokketangsdrev, 3/8" med kugleleje
- 1 x bor, Ø10 mm
Antal stykker | 34 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 3930.000 g |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)