Penselbørste Stål, krympet, med skaft
Penselbørste af stål med skaft
PENSELBØRSTE M. SKAFT Ø17MM
Varenr. 071469 132
EAN 4017359006825
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige områder på stål og støbejern. Til lettere børstningsarbejde som afgratning, rengøring og rustfjernelse.
- Øget stabilitet under børstning
- De krympede trådbørster støtter hinanden
- Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
Bemærk
- Høje hastigheder forbedrer børstens ydeevne og levetid, især ved ligesliber og manuelle slibere
- Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
| Brugsanvisning (optimering af børsteresultater) | ||||
| Handling | Omkredshastighed | Børstens diameter | Trådtykkelse | Børstehårslængde |
| Forøg børsteffekt | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Reducer børsteeffekt | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Børsteafgratninger | ↓ | ↑ | ↓ |
| Anbefalede periferihastigheder for børstning | ||||||||
| Anvendelser | Periferihastighed [i m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afgratning | 25 - 35 | |||||||
| Rengøring af svejsesømme | 35 - 45 | |||||||
| Fjernelse af kalk | 35 - 45 | |||||||
| Polering | 30 - 40 | |||||||
| Bearbejdning af plast | 15 - 25 | |||||||
Anvendelsesområde
- Rengøring af hjørner, fordybninger, huller
- Til rengøring af forme/støbte dele
- Til fjernelse af maling- og gummirester
![]() | |
Diameter (D1) | 17 mm |
Trådlængde (H) | 22 mm |
Tråddiameter | 0,3 mm |
Længde (L) | 22 mm |
Skaftdiameter (S) | 6 mm |
Wire, materiale | Stål |
Maks. omdrejningshastighed | 18000 o/min |
