Pinolskrue ISO 4027, stål 45H, ulegeret
ISO 4027 stål 45H ulegeret
PINOLSKRUE ISO4027 45H IS4 BLK M8X16
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hårdhedsklasse 45H svarer til en hårdhed på 450 HV
Standardspidsen har en vinkel på 90°, men meget korte længder har en vinkel på 120°.
ISO 4027 erstatter DIN 914 | Der er en vis lighed | Nominelle diametre for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført.
Pinolskruer af stål er kun beregnet til brug under trykbelastning (se også DIN EN ISO 898-5). Typiske anvendelser omfatter fastgørelse i en justeringsring eller udøvelse af tryk på et modstykke. Stålpinolskruer er derfor ekstremt hårde for at sikre vridningsstyrke i den indvendige sekskant under tilspænding/løsning.
Forkert anvendelse er sandsynlig, hvis pinolskruerne er svejset, spændt og fastgjort med møtrikker eller udsat for bukning. Enhver anvendelse af trækbelastning anses for at være forkert anvendelse og kan medføre fejlfunktion.
Tip:
Pinolskruer af A2/A4 rustfrit stål er ikke specielt hærdede og kan bruges til trækbelastninger.
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)