Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, stål 45H, ulegeret

ISO 4026 stål 45H ulegeret
PINOLSKRUE ISO4026 45H IS3 BLK M6X10

Varenr. 02556 10

EAN 4038898463221

Prisvisning for kunder efter login
Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, stål 45H, ulegeret

Varenr. 02556 10

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

Hårdhedsklasse 45H svarer til en hårdhed på 450 HV



ISO 4026 erstatter DIN 913 | Der er en vis lighed | Nominelle diametre for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Pinolskruer af stål er kun beregnet til brug under trykbelastning (se også DIN EN ISO 898-5). Typiske anvendelser omfatter fastgørelse i en justeringsring eller udøvelse af tryk på et modstykke. Stålpinolskruer er derfor ekstremt hårde for at sikre vridningsstyrke i den indvendige sekskant under tilspænding/løsning.



Forkert anvendelse er sandsynlig, hvis pinolskruerne er svejset, spændt og fastgjort med møtrikker eller udsat for bukning. Enhver anvendelse af trækbelastning anses for at være forkert anvendelse og kan medføre fejlfunktion.



Tip:


Pinolskruer af A2/A4 rustfrit stål er ikke specielt hærdede og kan bruges til trækbelastninger.

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M6

Længde (l1)

10 mm

Diameter for flad ende (d2)

4 mm

Indvendig kærv (s1)

HS3

Standarder

ISO 4026

Materiale

Stål

Overflade

Almindelig

Hårdhedskategori

45H

Kærvtype

Sekskantet holder

Gevindtype

M

Gevindform

Standard metrisk tråd

Spidsens form

Flad ende

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger