Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, stål 45H, ulegeret
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hårdhedsklasse 45H svarer til en hårdhed på 450 HV
ISO 4026 erstatter DIN 913 | Der er en vis lighed | Nominelle diametre for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført.
Pinolskruer af stål er kun beregnet til brug under trykbelastning (se også DIN EN ISO 898-5). Typiske anvendelser omfatter fastgørelse i en justeringsring eller udøvelse af tryk på et modstykke. Stålpinolskruer er derfor ekstremt hårde for at sikre vridningsstyrke i den indvendige sekskant under tilspænding/løsning.
Forkert anvendelse er sandsynlig, hvis pinolskruerne er svejset, spændt og fastgjort med møtrikker eller udsat for bukning. Enhver anvendelse af trækbelastning anses for at være forkert anvendelse og kan medføre fejlfunktion.
Tip:
Pinolskruer af A2/A4 rustfrit stål er ikke specielt hærdede og kan bruges til trækbelastninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!