Piskeris DLX
Piskeris DLX
PISKERIS DLX
Varenr. 071395 140
EAN 4061975321435
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
Til bløde og hældbare masser
- Blander uden at stænke og forhindrer dannelse af klumper på grund af den enorme forskydningskraft
- Blandingseffekt fra top til bund
Anvendelsesområde
Nivelleringsmasser, tyndlagsmørtel, slam, flydende cementmørtel, bitumenfri tætningsmidler
Længde | 590 mm |
Kurvdiameter | 120 mm |
Min. /maks. mængde materiale, der kan omrøres | 15-30 kg |
Egnet til maskinborepatroner | M14 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!