Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
1400 watt, håndholdt 2-trins omrører
Til blandingsopgaver med maks. volumen på 40 liter
Den kompakte 1010 W omrører med tilhørende blandingsværktøj er velegnet til en lang række blandingsopgaver op til en maksimal volumen på 40 liter.
Til bløde og hældbare masser
Røreværk med høj forskydningskraft til blanding af viskøse flydende materialer
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse