Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Piskeris R I Til flydende materialer

Piskeris R I
PISKERIS R1 10-25KG

Varenr. 071395 101

EAN 4011231706469

Prisvisning for kunder efter login
Piskeris R I Til flydende materialer

Varenr. 071395 101
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
Blandingsforhold:


Fra top til bund

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Vægmaling, latexmaling, lak, grundere osv.

Længde

590 mm

Kurvdiameter

100 mm

Min. /maks. mængde materiale, der kan omrøres

10-25 kg

Egnet til maskinborepatroner

10 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger