Pladebor HSS, konisk Med to skær
Pladebor HSS CBN, konisk
PLADEBOR HSS 16-30,5 MM
ZEBRA
Varenr.
069402430
EAN 4011231603737
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- CBN (cubical boron nitride), dybslebet
- Trinløs boring og udvidelse af huller i diameterintervallet 3-61 mm
- Ingen undersænkning eller forboring nødvendig
- Boring uden grater, uden at metalpladen deformerer. Fremragende varmeledningsevne for længere levetid takket være aksial og radial CBN-reliefslibning
- Montageskaft med trefaset slibning
- Med laserskala for nem identifikation af den påkrævede borehulsdiameter
Bemærk
- Hastighedstabel inkluderet
- Forøget levetid og skæreresultat ved brug af bore- og skæreolie eller skærepasta
Anvendelsesområde
- Til universel brug
- Også velegnet til boring i meget tynde plader
Størrelse | 3 |
Min./maks. bordiameter | 16-30,5 mm |
Længde | 76 mm |
Skaftdiameter | 9 mm |
Skæremateriale | HSS |
Skafttype | 3-sidet skaft |