Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Plug-in forbindelse, træ/træ

Plug-in forbindelser, træ/træ
CONNECTOR ALU TRÆ/TRÆ 12X40X70 MM

Varenr. 0681352245

EAN 4053479037325

Prisvisning for kunder efter login
Plug-in forbindelse, træ/træ

Varenr. 0681352245

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Plug-in forbindelser er ideelle til skjulte eller synlige forbindelser og muliggør en høj grad af præfabrikation og dermed en betydelig reduktion af monteringstider

Plug-in forbindelserne består hver af to aluminiumsdele, der kan samles og giver en tætsluttende forbindelse baseret på en klassisk svalehalesamling. De kan anvendes inden for en lang række områder.



Fra trækonstruktioner, møbelfremstilling og indvendig efterbehandling til væg-, tag- og loftsløsninger - de kan anvendes overalt.



  • Hurtig samling af lastbærende træ/træ-forbindelser

  • Betydelig reduktion i monteringstiden takket være høj grad af præfabrikation

  • Flere dimensioner til skræddersyede og driftssikre løsninger

  • Enkelt, kontinuerligt monteringssystem med identiske kantafstande og ikke-justerede skruer for at opretholde styrken

  • Overførsel af høj belastning i og vinkelret på indføringsretningen, spænding, kompression og overførsel af tilspændingsmomentets belastning rundt om alle tre akser

  • Velegnet til brandsikringskrav R30, R60, R90 og R120 i henhold til ETA-12/0067

  • PU-specifikationen refererer altid til et forbindelseselementpar
Bemærk

De nødvendige træmål kan findes i nedenstående tabel. Den anbefalede skæredybde for XS-M-serien skal være mindst 1 mm mindre dyb end den samlede tykkelse af begge plader tilsammen og mindst 3 mm mindre dyb for L-XXL-serien. Bemærk, at længere bolte skal skrues ind i slutkornet.



Afhængigt af forbindelsestypen skal der anvendes en passende type specialsystemskruer i henhold til ETA-12/0067-godkendelsen for at kunne garantere de specificerede karakteristiske bærende værdier.



To forbindelsesplader kan sikres mod løft (om nødvendigt) ved hjælp af selvskærende skruer til låsesystemer.

Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0067

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til nem og hurtig samling af lastbærende forbindelser.


De forskellige mål giver mulighed for tilpassede, driftssikre løsninger til alle formål.



Anvendelsesområder:


  • Tømmerteknik

  • Carporte

  • Møbelkonstruktion

  • Trappearbejde

  • Vinterhaver

Typebeskrivelse

S 10

Materiale

Aluminium

Længde x bredde x højde

70 x 40 x 12 mm

Bjælketværsnit for hovedbjælke min. (B/H)

50 x 100 mm

Min. stråletværsnit for subbærebølge (B/H)

60 x 100 mm

Huldiameter

5 mm

Antal skruer på underbjælke/hovedbjælke

10 / 8 STK

Påkrævede mindste antal låseskruer

1 STK

Maks. installationsdybde

12 mm

Specifikationer for plug-in forbindelse XS-XXL-serien
Plug-in forbindelse Geometri Standardskruer til specialsystem
(i enheder)
Min. tværsnit Karakteristisk bæreevne ved GL 24 timer
mm mm kN kNmm
Art.nr. Type Bredde Længde Højde Nødvendige skruer
4,5 x 50
Art.nr. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352240 XS 5 30 50 12 12 0681352283 50/80 50/80 4,5 6,3 3,76 3,4 61,9
0681352241 XS 10 70 18 50/100 50/100 8,3 11,9 5,2 122,7
0681352242 XS 15 90 21 50/120 50/120 10,2 14,5 6,2 184,6
0681352243 XS 20 110 25 50/140 50/140 13,9 19,7 7,1 258,0
Art.nr. Type Bredde Længde Højde Nødvendige skruer
4,5 x 50
Art.nr. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352244 S 5 40 50 12 12 0681352283 50/80 60/80 4,5 6,3 3,76 3,4 61,9
0681352245 S 10 70 18 50/100 60/100 8,3 11,9 5,2 122,7
0681352246 S 15 90 21 50/120 60/120 10,2 14,5 6,2 184,6
0681352247 S 20 110 25 50/140 60/140 13,9 19,7 7,1 258,0
Art.nr. Type Bredde Længde Højde Nødvendige skruer
6,5 x 65
Art.nr. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352248 M 15 60 90 14 16 0681352284 65/120 80/120 10,5 15,0 8,95 8,5 284,2
0681352249 M 20 110 20 65/140 80/140 16,8 23,8 10,1 397,5
0681352250 M 25 130 23 65/160 80/160 19,7 28,2 11,7 529,6
0681352251 M 30 150 26 65/180 80/180 22,7 32,3 13,4 682,8
0681352252 M 40 170 30 65/200 80/200 28,4 40,5 15,0 852,7
Art.nr. Type Bredde Længde Højde Nødvendige skruer
8,0 x 100
Art.nr. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352253 L 30 80 150 18 15 0681352285 100/180 100/180 25,7 36,5 17,5 15,4 811,8
0681352254 L 40 170 18 100/200 100/200 31,4 44,7 18,4 1,087
0681352255 L 50 210 21 100/240 100/240 37,0 52,6 21,4 1,539
0681352256 L 60 250 25 100/280 100/280 47,8 68,1 24,3 2,066
0681352257 L 80 290 29 100/320 100/320 58,5 83,3 27,3 2,661
0681352501 L 100 330 33 100/360 100/360 x x x x
0681352502 L 120 370 37 100/400 100/400 x x x x
Art.nr. Type Bredde Længde Højde Nødvendige skruer
8,0 x 160
Art.nr. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352258 XL 55 120 250 20 18 0681352286 160/280 140/280 63,1 66,2 40,6 27,8 2,691
0681352259 XL 70 290 21 160/320 140/320 80,9 32,2 3,583
0681352260 XL 80 330 24 160/360 140/360 95,3 36,6 4,591
0681352261 XL 100 370 25 160/400 140/400 109,5 36,6 4,982
0681352262 XL 120 410 29 160/440 140/440 137,3 41,1 6,051
0681352263 XL 140 450 32 160/480 140/480 150,9 45,5 7,218
0681352264 XL 170 490 36 160/520 140/520 177,9 49,9 8,504
0681352265 XL 190 530 40 160/560 140/560 204,3 54,4 9,911
0681352266 XL 250 610 48 160/640 140/640 256,2 63,3 13,087
Art.nr. Type Bredde Længde Højde Nødvendige skruer
8,0 x 160
Art.nr. HT NT R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352267 XXL 170 140 410 20 37 0681352286 160/440 160/440 63,1 177,9 40,6 52,2 7,425
0681352268 XXL 190 450 42 160/480 160/480 204,3 58,8 9,083
0681352269 XXL 220 490 47 160/520 160/520 230,5 65,6 10,888
0681352270 XXL 250 530 52 160/560 160/560 256,2 72,2 12,909
0681352271 XXL 280 570 54 160/600 160/600 256,2 72,2 14,070
0681352272 XXL 300 610 59 160/640 160/640 256,2 78,9 16,328
Mulighed for brug
⚫ i NKL 1 og 2 i henhold til EN 1995-1-1
⚫ kun ved "tilsyneladende" statiske belastninger
⚫ ved belastninger i alle rummets retninger
⚫ ved forbindelser, der ikke kan vride
Driftssikre materialer er
⚫ massivt træ min. C24 i henhold til EN 338 eller EN 14081-1
⚫ lamineret træ min. GL 24c i henhold til EN 14080
⚫ lamineret finertømmer i henhold til EN 14374
⚫ krydslamineret træ i henhold til ETA
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Speciel systemskrue Til indstiksforbindelseselement

SHERPA SKRUE CS XS/S TX20 4,5X50/36

Til fastgørelse og låsning af træ/træ-forbindelser
x 200 stk.