Plus QM støvudsugningsbor
Støvudsugningsbor Plus QM
SUGEBOR PLUS QM 150MM Ø5
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Støvfri boring
- Støvet fjernes fra borehullet, så snart det er dannet
- Beskytter brugeren mod sundhedsrisici
- Forlænger levetiden
- Bliv fri for efterfølgende rensning af borehuller nødvendig
- Hæmmer dannelsen af støv på byggepladsen betydeligt
Meget god kompatibilitet med forstærkninger
Den symmetriske 4 x 90° skærgeometri og de patenterede, forstærkede rejfninger, der forhindrer, at borespidsen sætter sig fast eller decentreres, når f.eks. armering rammes.
Perfekte boreegenskaber i hele produktets levetid
Wolfram-hårdmetalelement i ét stykke til høj stabilitet takket være den maksimerede fastgørelsesoverflade på stålelementet.
Bajonetkliktilslutning
Hurtig og nem udskiftning af bor fra udsugningsenheden.
Indikator for boredybde
Tilpasset til borets diameter. Til plastdyvler.
Præcis boring
Den specielle selvcentreringsspids muliggør præcise borehuller.
- Kan kun bruges med udsugningsenheden varenr. 0648 040 000.
- Kun til brug med støvklasse M-støvsugere.
- Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør.
- Arbejde i vigtige områder, der skal holdes fri for støv, f.eks. offentlige bygninger, hospitaler osv.
- Renoveringsarbejde, hvor støv bør undgås, og brugeren skal beskyttes.
Diameter (Ø) | 5 mm |
Længde | 150 mm |
Arbejdslængde | 100 mm |
Antal skærekanter | 4 STK |
Værktøjsoptag | Skruegevind |
Borehastighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Blød kørsel (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Nøjagtighed (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Forstærkningsstyrke (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!