Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Plus QM støvudsugningsbor

Støvudsugningsbor Plus QM
SUGEBOR PLUS QM 150MM Ø6
ZEBRA

Varenr. 0648046015
EAN 4061975228130

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Modulopbygget hammerbor med symmetrisk hoved med fire skærekanter og bajonetkliktilslutning til boring og udsugning i én arbejdsgang

Støvfri boring


  • Støvet fjernes fra borehullet, så snart det er dannet

  • Beskytter brugeren mod sundhedsrisici

  • Forlænger levetiden

  • Bliv fri for efterfølgende rensning af borehuller nødvendig

  • Hæmmer dannelsen af støv på byggepladsen betydeligt


Meget god kompatibilitet med forstærkninger


Den symmetriske 4 x 90° skærgeometri og de patenterede, forstærkede rejfninger, der forhindrer, at borespidsen sætter sig fast eller decentreres, når f.eks. armering rammes.



Perfekte boreegenskaber i hele produktets levetid


Wolfram-hårdmetalelement i ét stykke til høj stabilitet takket være den maksimerede fastgørelsesoverflade på stålelementet.



Bajonetkliktilslutning


Hurtig og nem udskiftning af bor fra udsugningsenheden.



Indikator for boredybde


Tilpasset til borets diameter. Til plastdyvler.



Præcis boring


Den specielle selvcentreringsspids muliggør præcise borehuller.

Bemærk
  • Kan kun bruges med udsugningsenheden varenr. 0648 040 000.

  • Kun til brug med støvklasse M-støvsugere.

  • Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Arbejde i vigtige områder, der skal holdes fri for støv, f.eks. offentlige bygninger, hospitaler osv.

  • Renoveringsarbejde, hvor støv bør undgås, og brugeren skal beskyttes.

Diameter (Ø)

6 mm

Længde

150 mm

Arbejdslængde

100 mm

Antal skærekanter

4 STK

Værktøjsoptag

Skruegevind

Borehastighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Blød kørsel (punktsystem)

4 af 4 punkter

Nøjagtighed (pointsystem)

4 af 4 punkter

Forstærkningsstyrke (punktsystem)

3 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Udsugningsenhed til udsugningsbor Plus QM

ADAPTER TIL SUGEBOR QM PLUS

ZEBRA
Udsugningsenhed med bajonetkliktilslutning til udsugningsbor Plus QM
x 1 stk.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Borehammer akku, H 28-MA vibrationsdæmpet

AKKU-BOREHAMMER 28V U. AKKU/LADER

MASTER
Meget kraftig, men kompakt, med børsteløs EC-motor og vibrationsdæmpning. Vælg det batteri, du har brug for, med PICK YOUR POWER
x 1 stk.