Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Plus Quadro-L hammerbor

Hammerbor Plus Quadro-L
HAMMERBOR-PLUS-Q-L-Ø20,0-L450

Varenr. 0648072045

EAN 4099618461118

Prisvisning for kunder efter login
Plus Quadro-L hammerbor

Varenr. 0648072045
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
Den perfekte løsning til forstærkninger og hårde materialer med en innovativ og symmetrisk hovedgeometri med fire skærekanter og en ny multizone-fremføringsspiral med en optimeret diameter

Væsentligt forbedret levetid i armering og beton


  • Takket være den innovative og symmetriske hovedgeometri med fire skærekanter, det massive hårdmetalhoved (diam. 5-20 mm) og hårdmetalelementet i ét stykke og Peak-design (diam. 22-32 mm)

  • Armeringsmargenerne på skærekanterne forhindrer boret i at sidde fast eller løbe fra midten, hvis der rammes forstærkninger eksempelvis


Væsentligt hurtigere boring


Den forbedrede spidsgeometri med power-kanter, ekstra støvriller og buede skærekanter (diam. 5-20 mm) sikrer hurtig borehastighed og transporterer borespåner til fremføringsspiralen



Ny multizone-fremføringsspiral med optimeret diameter, der giver mærkbart øget modstandsdygtighed over for brud, forbedret borehastighed og optimal fjernelse af borespåner


  • Vekslende brede og smalle spiralspoler i Speed- og Heavy Duty-design og optimeret spiralkernestyrke samt brede riller og en tykkere kerne i hovedområdet til diam. 5-20 mm

  • Spiral med forstærket kerne, reduceret vægt og betydelig stigning i spiralvolumen for diam. 22-32 mm


Præcis centrering


Den specielle selvcentrerende spids med homogene og glatte overgange giver præcis boring



Konveks skaft og overgangszone


Den kugleformede ende af skaftet og overgangszonen (jævn overgang fra spiral til skaft fra diam. 18 mm) sikrer en mere målrettet og dermed mere effektiv overførsel af slagenergi til borespidsen, hvilket sikrer hurtigere boreforløb



Slidindikatorer på borehovedet


Indikatorer til vurdering af nøjagtighed af forankringshullers rummål



Fås kun hos Würth



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald) og er 100 % genanvendelig

Bemærk
  • Armeringer må kun gennembores med tilladelse fra en bygningsingeniør

  • Ved brug af lange bor skal der forbores med et kort bor med samme diameter
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Borehastighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Blød kørsel (punktsystem)

4 af 4 punkter

Nøjagtighed (pointsystem)

4 af 4 punkter

Forstærkningsstyrke (punktsystem)

4 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Diameter (Ø)

20 mm

Længde

450 mm

Arbejdslængde

400 mm

Antal skærekanter

4 STK

Antal spiraler

4 STK

Værktøjsoptag

Velegnet til SDS-plus

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Adapter Til plug-in værktøj, Plus til Max

BORHOLDER 857 MAX/PLUS

Til bor med SDS-plus-optag på maskiner med SDS-max-drevaksel