Polymer-overfladebeskyttelse
Overfladebeskyttelse, polymer
OVERFLADEBESKYTTELSE 500 ML
Varenr. 0893158
EAN 4050641119735
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indeholder polymerer af høj kvalitet
- Poleringsstriber fjernes sikkert
- Fremragende vejr- og UV-bestandighed
- Strålende glans på lakerede overflader
Lotus-effekt
- Vand- og smudsafvisende effekt
- Forhindrer kalkaflejringer
- Reducerer omfanget af nødvendig rengøring og pleje
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler, syrer og baser
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
- Overfladerne, der skal behandles, skal være rene før behandlingen
- Sprøjtes på polymerens overfladebeskyttelse, spredes med en svamp og aftørres med en ren klud
- Produktet må ikke tørre ind
- Til alle malede overflader som billakeringer samt glasoverflader (bilruder) og metaloverflader
Indhold | 500 ml |
Lugt/duft | Mild |
Farve | Transparent |
Massefylde | 1 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Nej |
Opløsningsmiddelfri | Nej |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!