Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Powerbond karosseriklæbemasse

POWERBOND, 195ML

Varenr. 0893450110

EAN 4058794170375

Prisvisning for kunder efter login
Powerbond karosseriklæbemasse

Varenr. 0893450110
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
2-komponent epoxyharpikssystem med stor trækstyrke til karrosserireparationer

Epoxylim med stor trækstyrke


  • Reparationen genopretter den oprindelige styrke og stivhed

  • Færre punktsvejsninger

  • Opfylder kravene fra bilproducenter


Glaspartikler teknologi


Selv om der anvendes for stort tryk, garanteres en klæbemassetykkelse på 0,25 mm



Fremragende stabilitet


Klæbemassen løber ikke på lodrette flader (tixotropisk)



Fremragende korrosionsbeskyttelse


  • Den oprindelige grad af rustbestandighed opretholdes

  • Korrosion forhindres i at forekomme ved punktsvejsninger


Kan svejses



Kan slibes og males over



Silikone- og VOC-fri

Bemærk

Ikke egnet til bærende karrosseridele (f.eks. A-stolper, langsgående chassisbjælker osv.). Ved udskiftning af dele må der ikke limes på synlige overflader, da der kan forekomme "skyggestreger". Produktet skal opbevares på et frostfrit sted. Til akku- eller trykluftpistoler skal den laveste indstilling/tilspænding anvendes for at forhindre, at patronen deformeres.

Anvendelsesområde

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktet er omfattet af reglerne for giftmeddelelse. Se vejledning under dokumenter.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Konstruktionslim til stål, aluminium, rustfrit stål og glasfiberarmeret plast (GFRP, CFRP). Til limning af karosseridele såsom stænkskærme, sidevægge, hjulkasser, tag- og dørpaneler.

Instruktioner

Underlaget skal være i stand til at bære last og skal være rent, tørt og fri for fedt og rust. Gamle klæbemiddelrester skal også fjernes. Overhold forarbejdningsinstruktionerne. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Beholder

Patron

Kemisk basis

Epoxyharpiks

Farve

Sort

Massefylde

1,1 g/cm³

Lugt/duft

Karakteristisk

Min. trækstyrke

30 N/mm²

Min. kombineret spænding og forskydningsmodstand

28 N/mm²

Betingelser for kombineret spænding og forskydningsmodstand

efter fire timer, 23 °C, EN 1465

Betingelser for trækstyrke

ved 23 °C, i overensstemmelse med ASTM D-638

Shore D-hårdhed

80

Betingelser for Shore-hårdhed

i overensstemmelse med DIN 53505

Behandlingstid

60 min.

Betingelser for levetid

ved 23 °C

Hærdningstid

4 t.

Min./maks. temperaturmodstand

-30 til +120 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

15 til 25 °C

Maks. kortvarig temperaturmodstand

190 °C

Maks. endelig styrke

24 t.

Betingelser for endelig styrke

ved 23 °C

Modstand mod

Benzin, Diesel, Kølevæske, Motor- og gearolier

VOC-fri

Ja

Silikonefri

Ja

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Supplerende artikler

Acetonerens, art. 0893 460; Ruststop Quattro, art. 0893 214 1; Luftlynsliber art. 07032310; Flexi Disc, art. 0578 705 …, Nylon-fleeceskive, art. 0673 22 50/75; Mini-fleeceskive, art. 0673205 ... /207 ... ; Griptang art. 071409 ...

Indhold

195 ml

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Mixerrør til Powerbond-karosseriklæbemasse

BLANDERØR TIL POWERBOND LIM

x 15 stk.
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Mini nylonfleeceskive Kompatibel med 3M Roloc-system

ROLOC NYLONSLIB Ø 50MM

Kompatibel med 3M Roloc-system
x 10 stk.
Mini nylonfleeceskive Kompatibel med 3M Roloc-system

ROLOC NYLONSLIB Ø 75MM

Kompatibel med 3M Roloc-system
x 10 stk.
Sliber, trykluft, DSW 22

WURTH LUFTLYNSLIBER SOFT-GRIP 90 GR.

Praktisk stavsliber med lang levetid, et vinklet design, trinløs styring af omdrejningstal og gummibelagt håndtag til beskyttelse mod vibrationer og kolde hænder.
x 1 stk.
Rust-stop QUATTRO grunder

RUSTSTOP QUATTRO, 400 ML

Hurtigttørrende universalgrunder med en bred vifte af anvendelser
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger