Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Powerbond karosseriklæbemasse
Powerbond karosseriklæbemasse - 1
Powerbond karosseriklæbemasse - 2
Powerbond karosseriklæbemasse - 3
Powerbond karosseriklæbemasse - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Powerbond karosseriklæbemasse

2-komponent epoxyharpikssystem med stor trækstyrke til karrosserireparationer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Epoxylim med stor trækstyrke


  • Reparationen genopretter den oprindelige styrke og stivhed

  • Færre punktsvejsninger

  • Opfylder kravene fra bilproducenter


Glaspartikler teknologi


Selv om der anvendes for stort tryk, garanteres en klæbemassetykkelse på 0,25 mm



Fremragende stabilitet


Klæbemassen løber ikke på lodrette flader (tixotropisk)



Fremragende korrosionsbeskyttelse


  • Den oprindelige grad af rustbestandighed opretholdes

  • Korrosion forhindres i at forekomme ved punktsvejsninger


Kan svejses



Kan slibes og males over



Silikone- og VOC-fri

Bemærk

Ikke egnet til bærende karrosseridele (f.eks. A-stolper, langsgående chassisbjælker osv.). Ved udskiftning af dele må der ikke limes på synlige overflader, da der kan forekomme "skyggestreger". Produktet skal opbevares på et frostfrit sted. Til akku- eller trykluftpistoler skal den laveste indstilling/tilspænding anvendes for at forhindre, at patronen deformeres.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.