Præcisionscrepetape
UV RESISTENT AFDÆKNINGSTAPE 25 X 50MM
Prisvisning for kunder efter login
Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
Ekstremt tyndt, blødt specialpapir af høj kvalitet
Specialakrylatklæbemasse til særlig beskyttende vedhæftninger på følsomme overflader
God vedhæftning og fjernelse af rester på selv følsomme underlag i bilindustrien og byggesektoren, f.eks. på krompyntelister, tapet og møbler
Fremragende UV-modstandsdygtighed på op til 6 måneder
Yderst pålidelige vedhæftninger, selv udendørs
Varmebestandig op til +100 °C
Særligt velegnet til malerarbejde der kræver ovntørring
Tapen skal trækkes af i tør tilstand.
Ikke egnet til brug på kobber, zink, galvaniserede overflader, polycarbonat eller natursten (f.eks. marmor). Udvis forsigtighed med maling, der indeholder zink eller zinkoxid, da der kan blive efterladt rester.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Klæbebasis | Akrylat |
Tape, bagmateriale | Japansk rispapir |
Farve | Gul (grundmateriale) |
Bredde | 25 mm |
Længde | 50 m |
Forlængelse ved brud | 4 % |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Maks. temperaturmodstand | 100 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | 6 måneder, udendørs forvitring |
Fugtbestandighed | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / ved 20 °C og 50 % luftfugtighed |