Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Præcisionsskydelære DIN 862

Præcisionsskydelære
MITUTOYO SKYDELÆRER 531-122

Varenr. 071576 23

EAN 4046777443615

Prisvisning for kunder efter login
Præcisionsskydelære DIN 862

Varenr. 071576 23
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
  • Måleudstyret med fejlfri aflæsning af parallakse

  • Med fikserbart moment

  • Rustfrit

  • Skala og skydelære, børstet, forkromet

  • Måleflader fintslebet og lappet

  • Skinne og skydelære hærdet

  • Gevindtabel

  • Til udvendig, indvendig, dybde- og højdemåling
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Noniusskala

0,05 mm

Længde for kæbe

40 mm

Materiale

Stål, rustfrit

Produktvægt (pr. vare)

206 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger