Præcisionsspiralbor i træ, sortiment HSCo, 10 dele
Præcisionsspiralbor til træ HSCo 10 dele Syska
SPIRALBOR TIL TRÆ HSCO SÆT Ø3-10MM 10 S
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimal centrering for overlegen borehulskvalitet
Præcisionsslebet centreringspunkt med to forskærere
Optimal spånfjernelse og stabilitet under boringen
Speciel rillegeometri og dobbelt facet
Præcis boring
Ekstremt lave produktionstolerancer med præcist defineret overflade- og profilkvalitet
Hurtig, præcis boring
Skærekanterne skærpes som en kniv
Dobbelt fas
- Forhindrer afvigelse fra diameter (ingen ucentreret boring)
- Fremragende borstabilitet
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
Tropisk træ som bangkirai, hårdt træ, blødt træ, fiberplader, plastbelagte fiberplader, laminat, blød plast, hård plast
Antal stykker i sortiment/sæt | 10 STK |
TRÆSPIRALBOR HSCO Ø3,0MM
ZEBRATRÆSPIRALBOR HSCO Ø4,0MM
ZEBRATRÆSPIRALBOR HSCO D5,0MM
ZEBRATRÆSPIRALBOR HSCO Ø6,0MM
ZEBRATRÆSPIRALBOR HSCO Ø7,0MM
ZEBRATRÆSPIRALBOR HSCO Ø8,0MM
ZEBRATRÆSPIRALBOR HSCO Ø9,0MM
ZEBRATRÆSPIRALBOR HSCO Ø10,0MM
ZEBRAHvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.