Præcisionsspiralbor til træ, LONGLIFE & SPEED
Præcisionsspiralbor til træ, LONGLIFE & SPEED
TRÆSPIRALBOR HSS Ø8,0MM
ZEBRA
Varenr.
0650310800
EAN 4099618443534
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.






Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Det professionelle træbor muliggør præcis og rivefri boring i forskellige træsorter og er særligt velegnet til hårde, belagte spånplader.
- Præcis og splintfri boring, der giver den bedste borekvalitet takket være de optimerede koniske tapper
- Optimal styring i borehullerne og perfekt dyvelpasform takket være det dobbelte skær
- Betydeligt længere levetid
- Reduceret friktion og lav kraftanvendelse for nem boring
- Ideel centrering takket være den optimerede spids
- Nyudviklet rillegeometri til problemfri fjernelse af spåner
- Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Anvendelsesområde


Anvendelsesområde
- Velegnet til alle trætyper samt trækompositter og særligt hårde, belagte spånplader.
- Til præcist arbejde i træindustrien (snedkerarbejde, restaurering, instrumentkonstruktion, tømrerarbejde, modelfremstilling, montage osv.)
Diameter (Ø) | 8.0 mm |
Længde | 117 mm |
Arbejdslængde | 75 mm |
Skæremateriale | HSS |
Skaftdiameter | 8.0 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)