Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Presenningreparationssystem, lappesæt, 10 dele

Lap til reparation af presenning
PRESENNING REPARATION 10ST GRÅ 500X210MM

Varenr. 0880807035

EAN 4047376871311

Prisvisning for kunder efter login
Presenningreparationssystem, lappesæt, 10 dele

Varenr. 0880807035
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
Mobilt, selvklæbende reparationssystem til ødelagte lastbilspresenninger, telte, betræk osv.

Enkel, professionel reparation


  • Brugsklare lapper med høj klæbestyrke

  • Hurtig påføring

  • Stort udvalg af farver


Velegnet til mobil anvendelse


Hurtig og pålidelig reparation af beskadigede områder når som helst



Omkostningsoptimering


  • Intet behov for at køre på værksted

  • Reparationstider reduceres betydeligt

  • Antallet af unødvendige nedetider reduceres

  • Eliminerer erstatningskrav som følge af fragtskader


UV-bestandig



Modstandsdygtig over for vaskebørster



Forarbejdningstemperatur: -15 °C til +40 °C



Temperaturbestandighed: -40 °C til +70 °C



Indhold:


10 lapper, mål 500 x 210 mm

Bemærk

Efter påsætning kan lappen ikke tages af og omplaceres! Alle farver svarende til RAL, 161 og 290 er producentspecifikationer.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse! Ved brug af produktet skal både det tekniske datablad og specifikationerne i de gældende bestemmelser overholdes.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Unikt system til reparation af ødelagte presenninger, til brug på farten eller på værkstedet. Huller, flænger og rifter kan repareres permanent på en nem måde til lav pris. Kan bruges til lastbilspresenninger, telte, kufferter, campingvogne, skibokse osv.

Instruktioner

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Rengør området omkring defekten med en ren klud. Rengøringsmiddel til reservedele for at fjerne snavs og olie. Vælg en lap, og fjern beskyttelsesfilmen. Sæt lappen på overfladen, og sørg for, at der ikke er nogen folder, og pres derefter fast, om nødvendigt ved at slå mod en fast overflade med en gummihammer

Længde

210 mm

Bredde

500 mm

Farve

Lysegrå, svarende til RAL 7035

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Tex-Rein rengøringsklud

TEX-REIN AFTØRRINGSKLUD, 150 STK.

Ekstra tynd rengøringsklud til støv og fnugfølsomme områder