Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pressebakke til servicepresse i W16-serien

Krympeindsats til hydr. slangekrympemask. W16
PRESSEBAKKER HYDR FOR W16 12MM-14MM

Varenr. 0866016012

EAN 4058794246902

Prisvisning for kunder efter login
Pressebakke til servicepresse i W16-serien

Varenr. 0866016012
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
Diameter

12 mm

Materiale

Stål

Produktvægt (pr. vare)

256,000 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Tør smøremiddel PTFE

PTFE TØRSMØREMIDDEL, 300 ML.

Tør smøring, tiltrækker ikke snavs og støv
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 8 RUM

Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.