Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pro 5-universaloplader

Batterilader Pro5
BATTERILADER PRO5

Varenr. 08274005

EAN 4058794455304

Prisvisning for kunder efter login
Pro 5-universaloplader

Varenr. 08274005
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
Denne hurtiglader med op til 1.800 mA ladestrøm er den perfekte kombination af oplader og teststation.

Til alle almindelige USB-enheder som f.eks. smartphones, mobiltelefoner og MP3-afspillere


USB-opladningsfunktion ved 5 V/1.000 mA



Smart og sikker


  • Spor opladningsstatus for hvert batteri (overvågning af de enkelte stikudtag)

  • Beskytter batterierne mod flere overopladninger med batteriplejefunktion

  • Skifter automatisk til drypvis opladning


Til kontrol af kapacitet, spænding og lade-/afladningsstrøm


Testfunktion



Genopliver gamle batterier


Plejefunktion

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til 1-4 NiMH/NiCd-batterier eller batteriblokke (Micro AAA/Mignon AA/Baby C/Mono D) og 1 x 9 V NiMH/NiCd E-blok.

Mak. antal opladningspladser for AAA-batterier

4 STK

Maks. antal opladningspladser for AA-batterier

4 STK

Opladningsstrøm til AAA-batteri

450 mA

Opladningsstrøm til AA-batteri

450 mA

Visning

LCD

Hurtig test af kapacitet

Ja

Overvågning af individuel rille

Ja

Automatisk opdateringsfunktion

Ja

Genopladeligt batteri, defektregistrering

Ja

Temperaturovervågning

Ja

IP-beskyttelsesklasse

IP 20

Produktvægt (pr. vare)

520,000 g

Farve

Sort

Længde x bredde x højde

170 x 140 x 55 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger