ProMax blandesystem
Dispenser, Promax
SE-PROMAX 16-1 DOSERING
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nøjagtig og sikker dosering
- Mulighed for dosering af 1 produkt
- Forhindrer overforbrug
- Indbygget sikkerhedssystem der forhindrer kemikalietilbageslag
- Dosering sker via vandtryk, så anlægget behøver ikke strøm.
Velegnet til nøjagtig påfyldning af gulvvaskemaskiner, rengøringsvogne, pande etc.
Bredde | 130 mm |
Dybde | 110 mm |
Højde | 255 mm |
Min. flowhastighed | 16 l/min. |
Maks. gennemstrømningsvolumen | 16 l/min. |
Tilførselsmængde | 16 l/min. |
Driftstryk | 9 bar |
Materiale | Plast |
Produktvægt (pr. vare) | 1000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!